カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(8)
- 三商(108)
- アズワン(81)
- マルエム[理化学・容器](66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(50)
- SIBATA(柴田科学)(49)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- エスコ(36)
- 槌屋ヤック(35)
- ナリカ(35)
- TGK(東京硝子器械)(25)
- 宮原計量器(23)
- EBM(江部松商事)(20)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(19)
- 扶桑精機(18)
- NEG(日電理化硝子)(18)
- TRUSCO(17)
- サンプラテック(17)
- PYREX(パイレックス)(16)
- ブランドをもっと見る
「60ml」の検索結果

マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥75税込¥831個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
メスシリンダーラック
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
リザーバー
ケニス¥979~税込¥1,077~1組(5個)ほか当日出荷から翌日出荷マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
ケニス¥22,980税込¥25,2781組(50本)当日出荷から6日以内出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
目盛付バイアル
ケニス¥4,898税込¥5,3881組(5本)翌日出荷から6日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
コニカル遠沈管
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(100本)翌日出荷遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥10,980税込¥12,0781箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
コニカル遠沈管
ケニス¥4,598税込¥5,0581組(100本)翌日出荷遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50タイプ自立型規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
メダカ産卵飼育セット
ケニス¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
透明タイプ遠沈管(TPX製)
ケニス¥42,980税込¥47,2781組(300本)3日以内出荷耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)