カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • 住友重機械工業(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • RS PRO(19)
  • シャープ(18)
  • StarTech.com(17)
  • ホンダ(11)
  • KEMET(6)
  • オーム電機(3)
  • 日東工器(3)
  • コアレスモータ(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • エレコム(2)
  • 象印マホービン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 三桂製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV-60」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
    寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
    寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
  • 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス

    10Wワイヤレス給電モジュール

    ケニス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
    用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm