絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5)
- 坂詰製作所(15)
- エレキット(19)
- ELPA(67)
- サトーパーツ(4)
- ワンダーキット(11)
- IDEC(和泉電気)(117)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(494)
- omron(オムロン)(231)
- RS PRO(102)
- オーム電機(101)
- カシムラ(83)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- エレコム(63)
- マリンテック(57)
- サンワサプライ(56)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(43)
- ブランドをもっと見る
「LED 5V」の検索結果
特価

色が変わるLED
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
LED(リード線 抵抗付)
ケニス¥2,498税込¥2,7481組(5個)翌日出荷抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。直径(Φmm)6
低電圧LEDランプ(豆球型)
ケニス(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
ワイヤレス給電ユニット
ケニス¥18,980税込¥20,8781組(4個)11日以内出荷超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5