カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(8)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(60)
  • アズワン(58)
  • サンプラテック(53)
  • リスパック(52)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • 三商(35)
  • マルエム[理化学・容器](27)
  • 金鵄製作所(24)
  • 東亜DKK(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • Kartell(カルテル)(13)
  • VITLAB(12)
  • bitstrong(12)
  • エムアイケミカル(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
  • 瑞穂化成工業(8)
  • コクゴ(7)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル細口(中栓なし)ケニス
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1組(20個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
プラスチックボトル(ペットボトル) ケニスプラスチックボトル(ペットボトル)ケニス(7件のレビュー)
599税込659
1組(4本)ほか
当日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
109税込120
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
ハンドラップ ケニスハンドラップケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
3,198税込3,518
1組(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP寸法(mm)400×280×125
カラー取手付PPビーカー ケニスカラー取手付PPビーカーケニス
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
プラスチックフリーズボックス ケニスプラスチックフリーズボックスケニス
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
PPディスポカップ用 蓋 ケニスPPディスポカップ用 蓋ケニス
12,980税込14,278
1組(500個)
当日出荷から翌日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
15,980税込17,578
1組(25本)
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼りガラス色褐色
サンプルケース ケニスサンプルケースケニス
729税込802
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
11,980税込13,178
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
17,980税込19,778
1箱(200本)
3日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
滅菌スコップ Pスコップ ケニス滅菌スコップ Pスコップケニス
19,980税込21,978
1組(50個)
5日以内出荷
ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。
材質PP全長(mm)205容量(mL)100
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
13,980税込15,378
1組(1000個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス
7,498税込8,248
1箱(72本)
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
11,980税込13,178
1組(200本)
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120