カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- CKD(16)
- 日本バルカー(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ニチアス(1)
- SK11(1)
「ckd 4f310」の検索結果
特価

デジタル騒音計
ケニス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)