カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RENATA(1)
- RS PRO(8)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アズワン(6)
- オーム電機(1)
- スバルアクセサリー(5)
- タカチ電機工業(4)
- フェデポリマーブル(2)
- 三洋工具(1)
- 藤田電機製作所(2)
「cr-2430」の検索結果

教育用環境放射線(γ線)測定器
ケニス¥82,980~税込¥91,278~1個翌日出荷放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒