カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 培養用品(4)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- 林純薬工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PALL(ポール)(1)
- 日本ジェネティクス(1)
- トスク(3)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- Pico Technology(8)
- Murata Power Solutions(12)
- ABgene(8)
- StarTech.com(7)
- コーニング(6)
- MATRIX(4)
- アズワン(3)
- Jabra(3)
- PlateSeal(2)
- 松浪硝子(1)
- コスモ石油(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dmso」の検索結果
特価

細胞凍結保存液 バンバンカー
ケニス¥9,398~税込¥10,338~1個(20mL)4日以内出荷無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
マイクロプレート用シール
ケニス¥4,798~税込¥5,278~1組(100枚)当日出荷から16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。材質PET規格DNase/RNaseフリー
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス¥18,980税込¥20,8781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年