絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3)
- ELPA(44)
- エレキット(6)
- ミネシマ(1)
- オーム電機(7)
- SPARKFUN(35)
- サトーパーツ(21)
- LITE-ON(3)
- KINGBRIGHT(135)
- OPTO SUPPLY(3)
- omron(オムロン)(171)
- RS PRO(385)
- SICK(62)
- エスコ(72)
- コガネイ(68)
- メディアカバーマーケット(899)
- 三菱電機(78)
- 日動工業(95)
- 渡辺製作所[住設機器](119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「led 3mm」の検索結果

ぶんぶんごま発電機キット
ケニス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
ワイヤレス給電ユニット
ケニス¥18,980税込¥20,8781組(4個)11日以内出荷超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
シングルガス検知器
ケニス¥94,980税込¥104,4781台(1台)31日以内出荷メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)90×60×33測定範囲0~20/50/100ppm選択質量(g)125電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)センサー電池化学式分解能0.1ppm使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年(使い切り)検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスホスフィンアラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション