カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
    • 電気/電流/磁界(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(42)
  • エレキット(10)
  • ワンダーキット(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • ROHM(16)
  • CREE(7)
  • 坂詰製作所(3)
  • ナリカ(33)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • RS PRO(301)
  • omron(オムロン)(134)
  • KINGBRIGHT(109)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • SIEMENS(80)
  • SPARKFUN(75)
  • SICK(73)
  • マリンテック(65)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3v」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • 台付LED ケニス

    台付LED

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
    寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
  • 高輝度LED ケニス

    高輝度LED

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
    直径(Φmm)6
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 色が変わるLED ケニス

    色が変わるLED

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
    直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • ぶんぶんごま発電機キット ケニス

    ぶんぶんごま発電機キット

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
    セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニス

    クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ

    ケニス
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1式(1式)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
    仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
led ゆらぎ特集