カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
    • 電気/電流/磁界(3)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(29)
  • エレキット(8)
  • 共立電子産業(4)
  • KINGBRIGHT(13)
  • オーム電機(14)
  • サトーパーツ(8)
  • RS PRO(106)
  • メディアカバーマーケット(604)
  • Panasonic(パナソニック)(517)
  • ODELIC(オーデリック)(252)
  • DAIKO(大光電機)(179)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(122)
  • コイズミ(小泉成器)(119)
  • IDEC(和泉電気)(86)
  • omron(オムロン)(56)
  • JAPANNEXT(50)
  • マキタ(45)
  • サンワサプライ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 5mm」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
LEDテープライト ケニスLEDテープライトケニス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
色が変わるLED ケニス色が変わるLEDケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
LCDデジタルマイクロスコープ ケニスLCDデジタルマイクロスコープケニス
44,980税込49,478
1台(1台)
5日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
大型アクアリウム(アクリル製) ケニス大型アクアリウム(アクリル製)ケニス
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽)アクリル製板厚(mm)(水槽)5付属品すくい網、ハイポ、水温度計
led 外灯特集