カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • MICROCHIP(834)
  • StarTech.com(183)
  • STMicro(118)
  • SPARKFUN(60)
  • スイッチエデュケーション(35)
  • ロゴヴィスタ(25)
  • Kitronik(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • ビット・トレード・ワン(20)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • micro:bit(12)
  • ハネウェル(10)
  • ナリカ(10)
  • 東進電機工業(10)
  • エレコム(8)
  • Seeed Studio(8)
  • サンワサプライ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro bit」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro:bit用オプションパーツ ケニス

    micro:bit用オプションパーツ

    ケニス
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット ケニス

    マイクロビット

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
    仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
  • micro:bit用別売部品 ケニス

    micro:bit用別売部品

    ケニス(1件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
  • micro:bit用センサボード ケニス

    micro:bit用センサボード

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
    寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
  • Ring:bitロボットカー用アクセサリ ケニス

    Ring:bitロボットカー用アクセサリ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1式
    当日出荷
    Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。
    セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED
  • マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ ケニス

    マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ

    ケニス
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用水分センサ ケニス

    マイクロビット用水分センサ

    ケニス
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス ケニス

    マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用サーボコネクトボードセット ケニス

    マイクロビット用サーボコネクトボードセット

    ケニス
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路 ケニス

    マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー ケニス

    マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用プログラム制御スイッチ ケニス

    マイクロビット用プログラム制御スイッチ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    8日以内出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
    品名マグネットスイッチ