カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(4)
  • 三商(80)
  • マルエム[理化学・容器](62)
  • アズワン(46)
  • エムアイケミカル(45)
  • ナリカ(43)
  • 金鵄製作所(40)
  • SKC(環境測定)(30)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • サンプラテック(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • サンケミカル(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • NEG(日電理化硝子)(16)
  • サトーパーツ(15)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ滴瓶 ケニスポリ滴瓶ケニス
829税込912
1組(10個)
当日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
アルミナるつぼ(ふた付) ケニスアルミナるつぼ(ふた付)ケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
アルミナるつぼ 本体 ケニスアルミナるつぼ 本体ケニス
939税込1,033
1個
当日出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
枝付試験管 ケニス枝付試験管ケニス
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30寸法(mm)(枝)Φ7×30試験管径(Φmm)18×180
秤量管 ケニス秤量管ケニス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
819税込901
1個
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
鉄るつぼ 本体 ケニス鉄るつぼ 本体ケニス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
肉厚(mm)1
ノズル瓶 ケニスノズル瓶ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(10本)
当日出荷から4日以内出荷
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
ミニカップ(ミニビーカー) ケニスミニカップ(ミニビーカー)ケニス
389税込428
1組(10個)
欠品中
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
15,980税込17,578
1組(50本)
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼りガラス色褐色
アルミホイルシャーレ ケニスアルミホイルシャーレケニス
4,698税込5,168
1組(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
プラスチック封入樹脂セット ケニスプラスチック封入樹脂セットケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
ニッケルるつぼ 本体 ケニスニッケルるつぼ 本体ケニス
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
蒸発皿(丸底) ケニス蒸発皿(丸底)ケニス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状丸底使用温度(℃)最高1100
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ
プラントカップ ケニスプラントカップケニス
5,798税込6,378
1組(40個)
翌々日出荷から4日以内出荷
培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
鉄るつぼ 蓋 ケニス鉄るつぼ 蓋ケニス
299税込329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
4,998税込5,498
1組(100個)
5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
メダカ産卵飼育セット ケニスメダカ産卵飼育セットケニス
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
カセロール ケニスカセロールケニス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス
8,498税込9,348
1箱(72本)
翌日出荷から3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
239税込263
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
ニッケルるつぼ ケニスニッケルるつぼケニス
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
肉厚(mm)1
ジルコニウムるつぼ 本体 ケニスジルコニウムるつぼ 本体ケニス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
バージンキャップバイアル ケニスバージンキャップバイアルケニス
19,980税込21,978
1組(50個)
6日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
バキュームバイアル ケニスバキュームバイアルケニス
19,980税込21,978
1組(50本)
6日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
919税込1,011
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50
チューブローテーター ケニスチューブローテーターケニス
97,980税込107,778
1個
61日以内出荷
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
小型ステンレス薬品庫 ケニス小型ステンレス薬品庫ケニス
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本