カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- メディアカバーマーケット(2)
- ホンダ(1)
- サンゴバン(1)
- NEUTRIK(1)
- タイゴン(1)
「scf-j」の検索結果

タイゴン(R)チューブ LMT-55
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1巻(1巻)翌日出荷から3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。最高使用温度(℃)74仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18