カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- AMPHENOL(5)
- Festo(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- testo(テストー)(23)
- 大阪魂(1)
「testo 175」の検索結果
特価
関連キーワード

4chデジタル温度ロガー(センサ付)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら