カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- AMPHENOL(5)
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- testo(テストー)(9)
- エスコ(2)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- カスタム(1)
- カノマックス(KANOMAX)(5)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ホンダ(1)
- マザーツール(1)
- メディアカバーマーケット(5)
「testo 405」の検索結果

熱線式風速計
ケニス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870