カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(2)
- スリーボンド(8)
- コニシ(3)
- セメダイン(3)
- サカエ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BOLL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「threebond 1530b」の検索結果

防水型デジタル温度計
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水