タックルバンドスリーライク(4件のレビュー)当日出荷
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32質量(g)10仕様ワンタッチ巻きつけタイプ材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROスリーライク当日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10色オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
スカットボールスリーライク当日出荷
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡にトラスコ品番781-0288材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液色オレンジ質量(g)140タイプ本番用直径(mm)60
パトベスト タイプIスリーライク当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。種類ベスト型材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)220テープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)100~135着丈(cm)55
高輝度タスキ 40×1400スリーライク(3件のレビュー)当日出荷
高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。横(mm)1400色蛍光イエロートラスコ品番418-3983材質ポリエステル(不織布)質量(g)10タイプ肩掛け縦(mm)40
注水式ベストBODYCOOL SMART-Xスリーライク(1件のレビュー)当日出荷
独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみ色ブラックタイプバッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。関連資料(93.61MB)
スカットボールスリーライク当日出荷
防犯訓練など実際に精製水入り練習球として投球訓練が可能です。
用途防犯訓練時の投球練習にトラスコ品番781-0296材質外装:ポリスチレン、内容液:精製水色透明質量(g)140タイプ練習用直径(mm)60
パトベスト タイプIIIスリーライク当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。
防災用。
保安用。着丈(cm)59質量(g)240テープ幅(mm)50胴回り(cm)90~125材質本体:ポリエステル、反射材:PVC種類ベスト型テープ地色白