カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • ゼンシン
  • 廣杉計器(356)
  • 右下精器製造(112)
  • エスコ(56)
  • アソー(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • 第一計器(23)
  • 東洋バルヴ(23)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • フジトク(11)
  • 長野計器(10)
  • ユタカ(Crown)(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604bd」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブ

    ゼンシン
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
    用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • ニップル ゼンシン

    ニップル

    ゼンシン
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)20
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • ニップル ゼンシン

    ニップル

    ゼンシン
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)15
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • ニップル ゼンシン

    ニップル

    ゼンシン
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)25
  • フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブT型

    ゼンシン
    1,898税込2,088
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
    用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型

    ゼンシン
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型

    ゼンシン
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    8,798税込9,678
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブT型

    ゼンシン
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
    用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型

    ゼンシン
    6,598税込7,258
    1本
    9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
関連キーワード
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be