カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ゼンシン
- モノタロウ(3)
- をくだ屋技研(9)
- 日本特殊塗料(9)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- SMC(6)
- ナカバヤシ(6)
- 林純薬工業(4)
- アテクト(3)
- アズワン(2)
- サンハヤト(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- ニイタカ(2)
- 共立理化学研究所(2)
- ADVANTEC(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- NIPRO(ニプロ)(2)
- JTC(2)
- ボシュロム(2)
- ブランドをもっと見る
「co2 液」の検索結果
特価

フレキシブルメタルホース(フランジ型)
ゼンシン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
ゼンシン¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
ゼンシン¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)