カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- ゼンシン
- モノタロウ(1)
- コガネイ(205)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- CKD(40)
- 南国フレキ工業(32)
- イノック(17)
- 井筒製作所(17)
- ノーブランド(15)
- KITZ(キッツ)(14)
- サンドビック(14)
- omron(オムロン)(13)
- イスカル(11)
- 岩田製作所(11)
- 渡辺電機工業(11)
- フジトク(10)
- ダイヤトレンド(10)
- 工進(9)
- 旭計器工業(9)
- KITO(キトー)(8)
- ブランドをもっと見る
「l25a」の検索結果
特価

接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から8日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から6日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品材質(押えリング)SUS304
オールステンレスフランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から6日以内出荷主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から6日以内出荷主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
メタルタッチ型フレキシブルホース
ゼンシン¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から6日以内出荷継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400
ラバージョイント・ストレートホース
ゼンシン¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から32日以内出荷独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,398~税込¥8,138~1本8日以内出荷から12日以内出荷継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
ゼンシン¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥8,798~税込¥9,678~1本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品