カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ゼンシン
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ラクテム(1)
「mk-f200」の検索結果

ゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用
ゼンシン¥109,800~税込¥120,780~1本32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維