カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ゼンシン
  • TOZEN(トーゼン)(7)
  • 倉敷化工(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 関西通信電線(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 千代田通商(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 内外ゴム(1)
  • 南国フレキ工業(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Wenger SwissGear(1)
  • アトムズ(1)
  • アオイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-flex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン

    フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント

    ゼンシン
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304