カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日本フイルター
- モノタロウ(2)
- 栗田工業(kurita)(1)
- 大生工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 環境テクノス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab1dfl7ph4」の検索結果

フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター(17件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55