カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本フイルター
- SMC(17)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ダイニチ工業(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cw-3-1l」の検索結果

汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥949税込¥1,0441本5日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)タイプ糸巻き最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)61内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカートリッジCWシリーズ
日本フイルター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45