カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本フイルター
- SMC(89)
- IDEC(和泉電気)(14)
- 三菱電機(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ダイニチ工業(2)
- タンガロイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- パイロット(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニューホープ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DXアンテナ(1)
- KSフィルター(1)
- 東洋エレメント(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cw1l」の検索結果

ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
フィルターカートリッジCWシリーズ
日本フイルター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥829~税込¥912~1本5日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)タイプ糸巻き最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)61内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応