絞り込み
ブランド
- 品川商工
- モノタロウ(3,568)
- TRUSCO(3,500)
- エスコ(2,369)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,547)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,146)
- マキタ(1,008)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](717)
- エレコム(678)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- アイリスオーヤマ(650)
- オーム電機(637)
- HEIKO(631)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
品川商工
品川商工のページです。品川商工は、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 品川商工株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1959/07/13 |
| 所在地 | 〒141-8568 東京都品川区西五反田2丁目19番13号 |

TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応