カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 品川商工
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- タンガロイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds110u」の検索結果

コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998税込¥3,2981袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥2,598税込¥2,8581箱(1000個)当日出荷から8日以内出荷DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)仕様Cat.No.31