カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- 品川商工
- MAC8(マックエイト)(7)
- 倉敷化工(1)
- THK(1)
- 廣杉計器(1)
- 大東通信機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lm-3 mac8」の検索結果
特価

LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応