カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- AKRacing(エーケーレーシング)(3)
- INAX(LIXIL)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MikroElektronika(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- NEC三菱(6)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- オリエンタルモーター(3)
- クリアー光学(5)
- ハンマーキャスター(5)
- プラス[家具](4)
- ホンダ(89)
- ユニックス[建築金物](7)
- 旭光電機工業(9)
- ブランドをもっと見る

KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら