カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • SMC(24)
  • 東京発条製作所(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • タンガロイ(7)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 大阪製罐(6)
  • TRUSCO(6)
  • サンドビック(5)
  • ナベヤ(4)
  • TOTO(4)
  • KTC(3)
  • ナンシン(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱電機(3)
  • テラル(3)
  • アズワン(2)
  • シャープ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th150」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JISスリムプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
  • つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    スリムプライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    66,980税込73,678
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
    用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応