カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- SMC(24)
- 東京発条製作所(17)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- タンガロイ(7)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 大阪製罐(6)
- TRUSCO(6)
- サンドビック(5)
- ナベヤ(4)
- TOTO(4)
- KTC(3)
- ナンシン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 三菱電機(3)
- テラル(3)
- シャープ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th150」の検索結果

つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
つかめるニッパー 全長165mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
スリムプライヤー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥66,980税込¥73,6781箱(60個)翌々日出荷非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応