カテゴリ
- 作業工具(24)
絞り込み
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- TTC(66)
- ITT CANNON(52)
- KNITTER-SWITCH(41)
- TRUSCO(37)
- トリニティ(21)
- ホンダ(20)
- Simplism(14)
- JTT(11)
- CF POSH(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- カーシーカシマ(8)
- メトカル(6)
- ルートアール(6)
- 京セラ(5)
- SANDVIK(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- サンドビック(4)
- トンボ鉛筆(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ttc」の検索結果

TTC 強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
TTC ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
TTC mini‐tools 板ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
TTC ペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
TTC 万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)140先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷プラスチック成型のゲートカットに最適です。仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼全長(mm)118質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷仕様ばね付トラスコ品番828-3590材質機械構造用炭素鋼全長(mm)136質量(g)75種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)7
TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821全長(mm)235質量(g)350取付穴有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷仕様ばね付トラスコ品番828-3589材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)70種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ頭部厚(mm)7
King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)124質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TSUNODA(ツノダ)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。用途リングスリーブの圧着にトラスコ品番785-2983全長(mm)254質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番785-2941全長(mm)257質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。用途ワイヤーロープの切断
KingTTC ライトプラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
KingTTC ペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
KingTTC ラジオペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)202質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
KingTTC 斜めニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC ラジオペンチ120mm No.13
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
KingTTC スリムプライヤー JIS
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2