カテゴリ

  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • ミナミサワ
  • モノタロウ(10)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • コガネイ(387)
  • omron(オムロン)(340)
  • ParkerTAIYO(332)
  • BIGM(丸山製作所)(305)
  • 渡辺電機工業(229)
  • CKD(222)
  • RS PRO(213)
  • ブロードウォッチ(205)
  • マキタ(175)
  • Hirschmann Test & Measurement(171)
  • オーム電機(143)
  • マリンテック(136)
  • IDEC(和泉電気)(122)
  • シュナイダーエレクトリック(122)
  • 三菱電機(116)
  • エスコ(107)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズミナミサワ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Hシリーズミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)ミナミサワ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)ミナミサワ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
dc24 dc12特集