カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミナミサワ
「fm8twd2」の検索結果

フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用
ミナミサワ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間