カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • トイレ部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ミナミサワ
  • INAX(LIXIL)(2,387)
  • GAONA(ガオナ)(43)
  • KVK(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • カクダイ(16)
  • StarTech.com(22)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(21)
  • アラミック(17)
  • ミヤコ(11)
  • SKC(環境測定)(10)
  • OGK KABUTO(8)
  • RELIANCE(リラインス)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • TOTO(3)
  • 日本電興(3)
  • MSソリューションズ(3)
  • オカ(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inax」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
キャップナット ミナミサワキャップナットミナミサワ
799税込879
1個
4日以内出荷
シルバー商品タイプキャップナット
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
お代理さま/INAX AWU802/505改装用 ミナミサワお代理さま/INAX AWU802/505改装用ミナミサワ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
シルバー仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
感知式フラッシュバルブフラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブフラッシュマンミナミサワ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0382適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体