カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- Asmix(アスカ)
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- セキセイ(2)
- 内田洋行(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- サンワダイレクト(1)
「eex-tla01bk」の検索結果

テレホンスタンドフレックス
Asmix(アスカ)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。色ブラックアーム伸長(mm)327
テレフォンスタンド
Asmix(アスカ)(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327