カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Asmix(アスカ)
- Vesrah(1)
- SK11(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「eps-500」の検索結果

電動シャープナー
Asmix(アスカ)(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回材質ABS質量(kg)1.1電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応