カテゴリ
- 事務用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
絞り込み
ブランド
- Asmix(アスカ)
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- フェローズ(2)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- ナカバヤシ(1)
- フジプラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la621a3」の検索結果
特価

A3 6ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
A6 2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
6ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。用途用紙のパウチ、ラミネート付属品取扱説明書・保証書(1年間)質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)ウォームアップ時間約45~165秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
ラミネーター専用フィルム
Asmix(アスカ)(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(100枚)当日出荷しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100