カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- Asmix(アスカ)
- オーム電機(11)
- アイリスオーヤマ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- GENTOS(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「ldl-701cl-w」の検索結果

テレフォンスタンド
Asmix(アスカ)(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327