カテゴリ
- 作業服(16)
絞り込み
ブランド
- サンエス
- BIGM(丸山製作所)(419)
- DJI(51)
- パイロット(25)
- 工進(15)
- Gefran(14)
- SANTINI(12)
- ハンマーキャスター(9)
- Manfrotto(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- iFace(7)
- ParkerTAIYO(6)
- タンガロイ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- TOTO(5)
- アオバ(5)
- COOLER MASTER(4)
- BREADEN(ブリーデン)(4)
- ブランドをもっと見る
「efr」の検索結果

EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692S)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます。・ウェア:EF92692N 。・モバイルバッテリー:RD9243。・ペルチェデバイス:RD9699。・ファン:RD9231Hセット内容ウェア:EF92692N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます。・ウェア:EF92690N 。・モバイルバッテリー:RD9243。・ペルチェデバイス:RD9699。・ファン:RD9231Hセット内容ウェア:EF92690N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から3日以内出荷ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
EXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)
サンエス¥29,980税込¥32,9781着当日出荷驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6色9ブラックサイズF胸囲(cm)85~112混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100モード切替【温度】3段階(強・中・弱)使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N)
サンエス¥4,898税込¥5,3881着3日以内出荷から4日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N)
サンエス¥5,398税込¥5,9381着3日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
EXFROZEN フローズンベスト(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・ペルチェデバイスの追加:RD9700(別売)。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップしますセット内容ベスト、ペルチェデバイス3個サイズF(フリー)胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
EXFROZEN 冷感ベスト(EF99500)
サンエス¥2,098税込¥2,3081着3日以内出荷濡らして手軽に暑熱対策できるクールベスト。EFウェアと併用でさらに冷感アップ!。・高ストレッチ素材で、伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地色11 ホワイトサイズF(フリー)胸囲(cm)116混率(%)ハニカムメッシュ ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)63
EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N)
サンエス¥5,298税込¥5,8281着3日以内出荷から5日以内出荷驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S)
サンエス(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
EXFROZEN ペルチェクーラー(インナータイプ) (EF99300)
サンエス¥18,980税込¥20,8781着3日以内出荷冷風が出るペルチェクーラーデバイス冷却インナーコンパクトな装備で背面からクールダウン。・周囲温度より約ー4℃(冷風 弱モード /冷風 強モード )。・全面メッシュ素材を使用した高い通気性。・ポケットが多く収納力が高い。・デザインのアクセントになっている左胸のオリジナル織りネーム。・電源をONにすると冷却する大型ペルチェクーラーデバイス搭載。・ボリュームのある外貼りのスクエアポケットが、デザインにインパクトをプラス。・位置変更が可能なペルチェユニット上部と下部とで位置を変更でき、シーンに応じて使うことができます。・反射テープセット内容・ウエア・ペ ルチェクーラーデバイスサイズF(フリー)胸囲(cm)85~107混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)30着丈(cm)53稼働時間(時間)HIGH(冷風強モード):6、LOW(送風モード):28、MIDDLE(冷風弱モード):10
EXFROZEN フローズンベスト(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・ペルチェデバイスの追加:RD9700(別売)。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップしますサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色9ブラックサイズS材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
EXFROZEN ベスト(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)
サンエス¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5