空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)サンエス3日以内出荷
〇服・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能・脱落防止ファンネット付・背中風気路でより涼しく快適に・セミオートマチックコイルファスナー〇RD9226・スターターファンセット(USB出力)・初めて空調風神服を使う人にお勧めです・出力:USB(Type-A)・重量:約95g(ファン1個あたり)・厚み:約36mm・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時・RD9243バッテリー推奨〇RD9641バッテリー・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付・質量(g)165・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22・充電時間(時間)5V/2A・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)色11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92