空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92632)サンエス10日以内出荷
〇服抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用・背中ランヤード取り出し口・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり〇RD9226・スターターファンセット(USB出力)・初めて空調風神服を使う人にお勧めです・出力:USB(Type-A)・重量:約95g(ファン1個あたり)・厚み:約36mm・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時・RD9243バッテリー推奨〇RD9641バッテリー・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付・質量(g)165・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22・充電時間(時間)5V/2A・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ジャガード ポリエステル