空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)サンエス4日以内出荷
〇服・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能・名入れプリントが出来るように切り替えも無・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)・隠しボタン付き左胸ポケット〇RD9226・スターターファンセット(USB出力)・初めて空調風神服を使う人にお勧めです・出力:USB(Type-A)・重量:約95g(ファン1個あたり)・厚み:約36mm・RD9243バッテリー推奨・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時〇RD9641バッテリー・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付・質量(g)165・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22・充電時間(時間)5V/2A・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100