空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032)サンエス3日以内出荷
〇服・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能・名入れプリントが出来るように切り替えも無・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)・隠しボタン付き左胸ポケット〇RD9211Hファン・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇RD9292Jバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V・弱で連続22時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・ラインナップの中で最も軽い・IP111適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル
セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)色4ブルーサイズS胸囲(cm)108混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)65