絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダンレックス

ダンレックスのページです。ダンレックスは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ダンレックス株式会社
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-8
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • フラッシュコーン ダンレックス

    フラッシュコーン

    ダンレックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
    仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
  • ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス

    ストリームアロー(乾電池式)

    ダンレックス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
    仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
  • ソーラーマルチライトミニ ダンレックス

    ソーラーマルチライトミニ

    ダンレックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
    仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
  • ソーラー看板SUN用充電器 ダンレックス

    ソーラー看板SUN用充電器

    ダンレックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
    用途ソーラー看板SUN用充電器
  • ソーラー看板SUN ダンレックス

    ソーラー看板SUN

    ダンレックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
    質量(g)945電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh寸法(幅W×高さH)(mm)251×220方式点滅/点灯LED色白動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)LED使用数(個)3
  • ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス

    ソーラーストリームアロー(ソーラー式)

    ダンレックス
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
    仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
  • 電池ボックス ML-BOX ダンレックス

    電池ボックス ML-BOX

    ダンレックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷