カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダンレックス
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(7)
  • ハーフェレ(7)
  • カシムラ(6)
  • エレコム(5)
  • コーセル(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 多摩電子(3)
  • HORNET(3)
  • マキタ(2)
  • マルヤス電業(2)
  • エレキット(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 東芝(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • M&H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8V LED」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーマルチライトミニ ダンレックスソーラーマルチライトミニダンレックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックスソーラーストリームアロー(ソーラー式)ダンレックス
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様夜間自動点灯装置付質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
道路用品カテゴリ