カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NACHI(不二越)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ユニバーサル(2)
- NEC三菱(1)
- マキタ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6304n」の検索結果
特価

ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応