カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • MAZDA(マツダ)(155)
  • ホンダ(97)
  • ノーリツ(35)
  • PGA(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(25)
  • SMC(22)
  • ニッサン(21)
  • パナソニックコネクト(21)
  • GAONA(ガオナ)(15)
  • Asian Brand(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(12)
  • アネスト岩田(11)
  • アルインコ(11)
  • TKG(11)
  • スリーライン(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp0」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(オネジ取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 片路開閉型プラグ 鋼鉄製 ニューマシン

    片路開閉型プラグ 鋼鉄製

    ニューマシン
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片路開閉型プラグ SUS304製 ニューマシン

    片路開閉型プラグ SUS304製

    ニューマシン
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • ユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ

    ニューマシン
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ寸法A(mm)23.5ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法d(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)133RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状プラグ材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    17日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    669税込736
    1個
    24日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状プラグ材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応