カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • タンガロイ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • 黒田精工(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 大阪魂(4)
  • イノック(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • アソー(1)
  • 石川製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 重松製作所(1)
  • THK(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホーザン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs304」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    24日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,198税込2,418
    1個
    24日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
sus304 ビス特集