カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- モートーン(34)
- SOURIAU(4)
- NETGEAR(4)
- サンワサプライ(2)
- 明治機械製作所(2)
- Seeed Studio(2)
- ミドリ安全(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- AMPHENOL(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ラスタバナナ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「msm-01」の検索結果
特価

モールドカップリング MSP型 ソケット
ニューマシン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)21最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法B(mm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応